Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé 5-24DC 60A 1fázisú G2868 - 376269

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé 5-24DC 60A 1fázisú G2868

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854864414

Sonepar cikkszám

G2868

Gyártói cikkszám

376269

Gyártói típuskód

G3PA-260B-VD 5-24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

60 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

60 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Üzemi feszültség DC:

4-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

-8888 A

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Relék ; Szilárdtest relé ; Szilárdtestrelé 5-24DC 60A 1fázisú