OMRON - Szilárdtestrelé Compact SSR, 20A, 264 VAC max, zero cross over SX101178 - 230921
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-28.8 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854921360
Sonepar cikkszám
SX101178
Gyártói cikkszám
230921
Gyártói típuskód
G3NE-220T-US 24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Üzemi feszültség DC:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé Compact SSR, 20A, 264 VAC max, zero cross over