Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé DC12-24V/180-440V,30A G2871 - 376271

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé DC12-24V/180-440V,30A G2871

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2664 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536854864575

Sonepar cikkszám

G2871

Gyártói cikkszám

376271

Gyártói típuskód

G3PA-430B-VD 12-24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

30 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Üzemi feszültség DC:

9.6-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

-8888 A

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Relék ; OMRON ; Szilárdtestrelé DC12-24V/180-440V,30A