Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé DC12-24V 440V,30A SN136623 - 124815

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé DC12-24V 440V,30A SN136623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 30 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2664 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136623

Gyártói cikkszám

124815

Gyártói típuskód

G3PA-430B-VD-2 12-24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

30 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

30 A

Üzemi feszültség DC:

9.6-30 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Hűtőbordára szerelt, nagyteljesítményű szilárdtestrelé, kimenet terhelhetősége: 30A / 180-400VAC