OMRON - Szilárdtestrelé Replacement cartridge for G3PA-240B SSR, suitable for 'VD' versions only SX101268 - 377393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19-264 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854866722
Sonepar cikkszám
SX101268
Gyártói cikkszám
377393
Gyártói típuskód
G32A-A40-VD 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
19-264 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
40 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
40 A
Üzemi feszültség DC:
4-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
19-264 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Védettség (IP):
IP00