Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé Replacement cartridge for G3PA-260B SSR, suitable for 'VD' versions only SX101296 - 377394

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé Replacement cartridge for G3PA-260B SSR, suitable for 'VD' versions only SX101296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19-264 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854866739

Sonepar cikkszám

SX101296

Gyártói cikkszám

377394

Gyártói típuskód

G32A-A60-VD 5-24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19-264 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

60 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

60 A

Üzemi feszültség DC:

4-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19-264 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Szilárdtestrelé Replacement cartridge for G3PA-260B SSR, suitable for 'VD' versions only