OMRON - Szilárdtestrelé Replacement cartridge for G3PA-420B-VD SSR SX101243 - 377395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 150-440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854866784
Sonepar cikkszám
SX101243
Gyártói cikkszám
377395
Gyártói típuskód
G32A-A420-VD 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
150-440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
20 A
Üzemi feszültség DC:
9.6-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
150-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC