Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 110 VAC, Zero-cross SX101189 - 708543

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé Slimline  SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 110 VAC, Zero-cross SX101189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 88-121 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734762939

Sonepar cikkszám

SX101189

Gyártói cikkszám

708543

Gyártói típuskód

G3RV-ST500-A 110VAC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

88-121 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 110 VAC, Zero-cross