OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 12 VDC, Zero-cross SX101190 - 708545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 9.6-13.2 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734762960
Sonepar cikkszám
SX101190
Gyártói cikkszám
708545
Gyártói típuskód
G3RV-ST500-A 12VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
9.6-13.2 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 12 VDC, Zero-cross