OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 230 VAC, Non Zero-cross SX101173 - 708550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 184-253 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734763035
Sonepar cikkszám
SX101173
Gyártói cikkszám
708550
Gyártói típuskód
G3RV-ST500-AL 230VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
184-253 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC