Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 24 VDC, Zero-cross SX101186 - 708546

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé Slimline  SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 24 VDC, Zero-cross SX101186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4549734762977

Sonepar cikkszám

SX101186

Gyártói cikkszám

708546

Gyártói típuskód

G3RV-ST500-A 24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Push-in terminals, 24 VDC, Zero-cross