OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Screw terminals, 110 VAC, Non Zero-cross SX101211 - 708567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 88-121 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734763257
Sonepar cikkszám
SX101211
Gyártói cikkszám
708567
Gyártói típuskód
G3RV-ST700-AL 110VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
88-121 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC