OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Screw terminals, 48 VAC/DC, Non Zero-cross SX101262 - 708566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 38.4-52.8 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 38.4-52.8 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734763233
Sonepar cikkszám
SX101262
Gyártói cikkszám
708566
Gyártói típuskód
G3RV-ST700-AL 48VAC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
38.4-52.8 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
38.4-52.8 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC