Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Screw terminals, 48 VAC/DC, Zero-cross SX101247 - 708560

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé Slimline  SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Screw terminals, 48 VAC/DC, Zero-cross SX101247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 38.4-52.8 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 38.4-52.8 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734763158

Sonepar cikkszám

SX101247

Gyártói cikkszám

708560

Gyártói típuskód

G3RV-ST700-A 48VAC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

38.4-52.8 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

38.4-52.8 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, AC output TRIAC, 2 A, Screw terminals, 48 VAC/DC, Zero-cross