Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-in terminals, 110 VAC SX101200 - 708555

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-in terminals, 110 VAC SX101200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 88-121 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734763097

Sonepar cikkszám

SX101200

Gyártói cikkszám

708555

Gyártói típuskód

G3RV-ST500-D 110VAC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

88-121 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

3 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Üzemi feszültség DC:

5-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-in terminals, 110 VAC