OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-in terminals, 24 VDC SX101191 - 708558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734763134
Sonepar cikkszám
SX101191
Gyártói cikkszám
708558
Gyártói típuskód
G3RV-ST500-D 24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-26.4 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
3 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Üzemi feszültség DC:
5-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-in terminals, 24 VDC