OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Push-in terminals, 48 VAC/DC SX101224 - 708554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 38.4-52.8 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 38.4-52.8 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734763073
Sonepar cikkszám
SX101224
Gyártói cikkszám
708554
Gyártói típuskód
G3RV-ST500-D 48VAC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
38.4-52.8 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
38.4-52.8 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
3 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Üzemi feszültség DC:
5-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC