OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Screw terminals, 230 VAC SX101254 - 708574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 184-253 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734763356
Sonepar cikkszám
SX101254
Gyártói cikkszám
708574
Gyártói típuskód
G3RV-ST700-D 230VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
184-253 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
3 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Üzemi feszültség DC:
5-24 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Screw terminals, 230 VAC