Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Screw terminals, 24 VAC/DC SX101207 - 708571

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé Slimline  SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Screw terminals, 24 VAC/DC SX101207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-26.4 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4549734763301

Sonepar cikkszám

SX101207

Gyártói cikkszám

708571

Gyártói típuskód

G3RV-ST700-D 24VAC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19.2-26.4 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

3 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Üzemi feszültség DC:

5-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Szilárdtestrelé Slimline SSR 6 mm, incl. socket, DC output MOSFET, 3 A, Screw terminals, 24 VAC/DC