OMRON - Szilárdtestrelé Solid-state relay, 1 phase, 25A 100 to 240 VAC, with heat sink, DIN rail mount, non zero cross switching functio SX101249 - 376275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648524940
Sonepar cikkszám
SX101249
Gyártói cikkszám
376275
Gyártói típuskód
G3PE-225BL 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Üzemi feszültség DC:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé Solid-state relay, 1 phase, 25A 100 to 240 VAC, with heat sink, DIN rail mount, non zero cross switching functio