OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, 1-pole, DIN-track mounting, 25 A, 528 VAC max SX101180 - 375396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583409682
Sonepar cikkszám
SX101180
Gyártói cikkszám
375396
Gyártói típuskód
G3PE-525B 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
25 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Szilárdtestrelé Solid state relay, 1-pole, DIN-track mounting, 25 A, 528 VAC max