OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, 1-pole, DIN-track mounting, 35 A, 528 VAC max SX101204 - 375397
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 35 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583409699
Sonepar cikkszám
SX101204
Gyártói cikkszám
375397
Gyártói típuskód
G3PE-535B 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
35 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
35 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Szilárdtestrelé Solid state relay, 1-pole, DIN-track mounting, 35 A, 528 VAC max