Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, 2-pole, DIN-track mounting, 15 A, 528VAC max SX101264 - 375426

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, 2-pole, DIN-track mounting, 15 A, 528VAC max SX101264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 15 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2664 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583409996

Sonepar cikkszám

SX101264

Gyártói cikkszám

375426

Gyártói típuskód

G3PE-515B-2N 12-24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

15 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Üzemi feszültség DC:

200-480 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Szilárdtestrelé Solid state relay, 2-pole, DIN-track mounting, 15 A, 528VAC max