OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, 200VAC, 3A, plug-in, LED indicator SX101248 - 153254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3 A
Nullapont kapcsolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854920172
Sonepar cikkszám
SX101248
Gyártói cikkszám
153254
Gyártói típuskód
G3H-203SN-VD 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
3 A
Nullapont kapcsolással:
Igen
Szilárdtestrelé Solid state relay, 200VAC, 3A, plug-in, LED indicator