OMRON - Szilárdtestrelé Solid-State relay, 3-pole 45A, 528 VAC max SX101298 - 375449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 8 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 200-480 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583410220
Sonepar cikkszám
SX101298
Gyártói cikkszám
375449
Gyártói típuskód
G3PE-545B-3H 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
8 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Szilárdtestrelé Solid-State relay, 3-pole 45A, 528 VAC max