OMRON - Szilárdtestrelé Solid-State relay, 3-pole, DIN-track mounting, 15 A, 264 VAC max SX101185 - 375422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 15 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583409958
Sonepar cikkszám
SX101185
Gyártói cikkszám
375422
Gyártói típuskód
G3PE-215B-3N 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
15 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
15 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC