OMRON - Szilárdtestrelé Solid-State relay, 3-pole, DIN-track mounting, 25A, 264 VAC max SX101179 - 375423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583409965
Sonepar cikkszám
SX101179
Gyártói cikkszám
375423
Gyártói típuskód
G3PE-225B-3N 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Üzemi feszültség DC:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé Solid-State relay, 3-pole, DIN-track mounting, 25A, 264 VAC max