OMRON - Szilárdtestrelé Solid-State relay, 3-pole, screw mounting, 35A, 528VAC max SX101203 - 375416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 35 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583409897
Sonepar cikkszám
SX101203
Gyártói cikkszám
375416
Gyártói típuskód
G3PE-535B-3 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
35 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
35 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
200-480 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Szilárdtestrelé Solid-State relay, 3-pole, screw mounting, 35A, 528VAC max