OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, DIN rail/surface mounting, 1-pole, 20 A, 440 VAC max SX101285 - 124813
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854487217
Sonepar cikkszám
SX101285
Gyártói cikkszám
124813
Gyártói típuskód
G3PA-420B-VD-2 12-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
20 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
20 A
Üzemi feszültség DC:
9.6-30 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé Solid state relay, DIN rail/surface mounting, 1-pole, 20 A, 440 VAC max