OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, plug-in, 5-pin, 1-pole, 1.5A, 48-200VDC SX101283 - 124676
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 1.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853418663
Sonepar cikkszám
SX101283
Gyártói cikkszám
124676
Gyártói típuskód
G3R-OD201SN-UTU 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
1.5 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
1.5 A
Üzemi feszültség DC:
40-200 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé Solid state relay, plug-in, 5-pin, 1-pole, 1.5A, 48-200VDC