Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 25 A, 24 to 240 VAC SX101280 - 690646

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 25 A, 24 to 240 VAC SX101280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 4 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734591157

Sonepar cikkszám

SX101280

Gyártói cikkszám

690646

Gyártói típuskód

G3NA-225B-UTU 100-240VAC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-240 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

4 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

25 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Szilárdtestrelé Solid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 25 A, 24 to 240 VAC