OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 50 A, 5 to 24 VDC SX101263 - 690644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 6 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734591171
Sonepar cikkszám
SX101263
Gyártói cikkszám
690644
Gyártói típuskód
G3NA-250B-UTU 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
6 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
50 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Szilárdtestrelé Solid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 50 A, 5 to 24 VDC