OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 90 A, 24 to 240 VAC SX101301 - 690640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-24 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 7 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734591218
Sonepar cikkszám
SX101301
Gyártói cikkszám
690640
Gyártói típuskód
G3NA-290B-UTU-2 5-24VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-24 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
7 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Üzemi feszültség DC:
24-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé Solid state relay, surface mounting, zero crossing, 1-pole, 90 A, 24 to 240 VAC