OMRON - Szilárdtestrelé Solid state relay SX101230 - 124670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0.1 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854686887
Sonepar cikkszám
SX101230
Gyártói cikkszám
124670
Gyártói típuskód
G3R-IAZR1SN-UTU 100-240VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-240 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0.1 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0.1 A
Üzemi feszültség DC:
4-32 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé Solid state relay