OMRON - Szilárdtestrelé SSR (input), plug-in, 0.1-100 mA (4-32 VDC), high-speed (1 kHz), 5 VDC SX101252 - 145210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-5 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0.1 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854686894
Sonepar cikkszám
SX101252
Gyártói cikkszám
145210
Gyártói típuskód
G3R-IDZR1SN-UTU 5VDC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
5-5 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0.1 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Üzemi feszültség DC:
4-32 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Szilárdtestrelé SSR (input), plug-in, 0.1-100 mA (4-32 VDC), high-speed (1 kHz), 5 VDC