Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szilárdtestrelé V 12-24VDC/200-480VAC 25A 3fázisú GT65552 - 375431

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szilárdtestrelé V 12-24VDC/200-480VAC 25A 3fázisú GT65552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2664 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4548583410046

Sonepar cikkszám

GT65552

Gyártói cikkszám

375431

Gyártói típuskód

G3PE-525B-3N 12-24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

25 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

25 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

200-480 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

200-480 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

-8888 A

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Relék ; OMRON ; Szilárdtestrelé V 12-24VDC/200-480VAC 25A 3fázisú