Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szintérzékelő relé SN165657 - 707600

OMRON
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165657

Gyártói cikkszám

707600

Gyártói típuskód

61F-LS-CP08-NRA

Elektróda bemenetek száma:

3

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kaszkádosítható:

Nem

Szélesség:

38 mm

Magasság:

49.4 mm

Mélység:

84 mm

Szintérzékelő relé