OMRON - Szintérzékelő SN004729 - 159913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Nem
Tápfeszültség típusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854333866
Sonepar cikkszám
SN004729
Gyártói cikkszám
159913
Gyártói típuskód
61F-GP-N8 230VAC
Elektróda bemenetek száma:
3
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
0.08 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.16 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
195.5-253 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Igen
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
195.5-253 V
Szélesség:
38 mm
Magasság:
49.4 mm
Mélység:
84 mm