OMRON - Szintfigyelő relé Floatless level switch, plug-in, adjustable sensitivity, one level, 100-240 VAC SX101315 - 707592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Levehető szorítókkal - Nem
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734697255
Sonepar cikkszám
SX101315
Gyártói cikkszám
707592
Gyártói típuskód
61F-LS-CP11-NE
Elektróda bemenetek száma:
3
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Szélesség:
38 mm
Magasság:
49.4 mm
Mélység:
84 mm
Szintfigyelő relé Floatless level switch, plug-in, adjustable sensitivity, one level, 100-240 VAC