OMRON - Szintfigyelő relé Liquid Leakage Sensor Amplifiers with Disconnection Detection function, miniature, black, requires P2RF-08-PU SX101326 - 676854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 2
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734145039
Sonepar cikkszám
SX101326
Gyártói cikkszám
676854
Gyártói típuskód
K7L-AT50DPB
Elektróda bemenetek száma:
2
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
0.8 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0.8 s
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Kaszkádosítható:
Nem
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
83 mm