OMRON - Szintfigyelő relé Monitoring relay 22.5 mm wide, Conductive level control for liquid, 10k to 100k Ohm, One SPDT, 24VAC/DC SX101329 - 378186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583402508
Sonepar cikkszám
SX101329
Gyártói cikkszám
378186
Gyártói típuskód
K8AK-LS1 24VAC/DC
Elektróda bemenetek száma:
3
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
10 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
20.4-26.4 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.4 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.1 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
20.4-26.4 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Mélység:
90 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-30 V
Névleges kapcsolóáram:
5 A