OMRON - Szintfigyelő relé Water Leak Detector, plug-in, 8 pins, relay output, 100-240 VAC SX101310 - 707593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Levehető szorítókkal - Nem
Váltóérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734697194
Sonepar cikkszám
SX101310
Gyártói cikkszám
707593
Gyártói típuskód
61F-WL-CP08-NRA
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Szélesség:
38 mm
Magasság:
49.4 mm
Mélység:
84 mm
Szintfigyelő relé Water Leak Detector, plug-in, 8 pins, relay output, 100-240 VAC