Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Szobatermosztát SN122171 - 246773

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szobatermosztát SN122171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122171

Gyártói cikkszám

246773

Gyártói típuskód

E5CN-HQ2MD-500 24VAC/DC

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

78 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

21.6-26.4 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Rendkívül gyors (60ms-os mintavételezés), nagyon pontos (hőmérsékletbemenet esetén a PV 0,1%-a, analóg bemenet esetén 0,1% FS) PID / ON/OFF hőmérsékletszabályozó, 48x48-as előlapmérettel. Multifunkciós hőmérsékletérzékelős (hőelem vagy Pt100) / analóg bemenet, tranzisztoros vezérlőkimenet (szilárdtestrelé meghajtására) + 2db alarm kimenet, 2 soros kijelző (egyszerre látható a beállított és az aktuális hőmérséklet). Tápfeszültség: 24 VAC/DC.