OMRON - Szoftver PLC-hez CX-LITE-EV2 licensz SN010188 - 249713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
SCADA funkcionalitás - Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő - Nem
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem) - Nem
SQL-adatbázis - rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer - 512 GHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648857680
Sonepar cikkszám
SN010188
Gyártói cikkszám
249713
Gyártói típuskód
CX-LITE-EV2
SCADA funkcionalitás:
Igen
Több helyen is alkalmazható, futásidő:
Nem
Felhasználócsoportok (jelszóvédelem):
Nem
SQL-adatbázis:
rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, runtime-rendszer:
512 GHz
OPC-illesztőfelülettel, szerver:
Nem
OPC-illesztőfelülettel, kliens:
Nem
Programozási illesztőfelületekkel:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows XP:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, Windows 2000:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, LINUX:
Nem
Runtime üzemi rendszer, Windows Vista:
Igen
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Futásidejű operációs rendszer, egyéb:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 9x:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows NT:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows 2000:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows XP:
Igen
Aktív projekttervező operációs rendszer, Windows ME:
Nem
Aktív projekttervező operációs rendszer, LINUX:
Nem
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows Vista:
Igen
Tervező üzemi rendszerhez futtatható, Windows 2003 Server:
Igen
Tervező üzemi (Windows 7) rendszeren futtatható:
Igen
Min. főtároló, futásidejű rendszer:
512 MB
Min. fő memória, projekttervező rendszer:
256 MB
Ipari- és technológiai bővítések:
integrált
Max. szerverszám:
1
Max. kliensszám:
1
Web-kliensek részére alkalmas:
Nem
Riasztás-management:
Nem
Irány-megjelenítés:
Igen
Többfelhasználós projektek maximális száma:
1
Online projekttervezés lehetséges:
Igen
Integrálható az automatizációs rendszer műszaki software-jébe:
Igen
Online/runtime nyelvek száma:
1
Beszédátkapcsolás lehetséges:
Nem
Projekttervező/futásidejű nyelvek száma:
1
Projekttervező-felületi nyelvek száma:
1
Visual Basic szkript-nyelvvel:
Igen
Egyéb szkript-nyelvvel:
Igen
Objektum-építőelem-könyvtár:
integrált
Jelzőrendszer:
integrált
Alkalmazó-archívum/receptúra kezelés:
egyéb
Beszámoló rendszer/protokollrendszer:
integrált
Folyamatdiagnózis funkció:
rendelkezésre nem álló
Min. processzor ütemfrekvencia, projekttervező rendszer:
512 GHz