OMRON - Szoftver PLC-hez CXONE-AL01-EV4-UP licensz GT70097 - 324688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Igen
Építőelem-könyvtár - integrált
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648876773
Sonepar cikkszám
GT70097
Gyártói cikkszám
324688
Gyártói típuskód
CXONE-AL01-EV4-UP
Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):
Nem
Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):
Igen
Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):
Igen
Építőelem-könyvtár:
integrált
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):
Igen
Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):
Nem
Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:
Igen
Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):
Nem
Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
LINUX operációs rendszerhez alkalmas:
Nem
Alkalmas Windows Vista rendszerre:
Igen
Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:
Nem
Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:
Igen
Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:
Igen
Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:
Igen
Integrált diagnózisfunkció:
Igen
Integrált kiértékelő funkció:
Nem
Integrált vetítési funkció:
Igen
Integrált adatmegragadási funkció:
Igen
Integrált kommunikációs funkció:
Igen
Integrált technológiai funkció:
Nem
Integrált üzembehelyezési funkció:
Igen
Integrált szimulációfunkció:
Igen
Integrált mozgási funkció:
Igen
Integrált analízisfunkció:
Igen
Integrált pozícionáló funkció:
Igen
Várakozási funkció integrálva:
Igen
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nincs