OMRON - Szubminiatűr kivitelű fordulatszám mérő. 4 digites kijelző, feszültség bemenet. Maximális számlálási sebesség: 1 kHz, 1/60ppr. SX096882 - 672680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-9999 1/min
Feszültség fajtája - DC
Kivitel - beépített
Mérőeszköz - digitális
Pontossági osztály - 9999
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583755758
Sonepar cikkszám
SX096882
Gyártói cikkszám
672680
Gyártói típuskód
H7ER-NV
Méréstartomány:
0-9999 1/min
Feszültség fajtája:
DC
Kivitel:
beépített
Mérőeszköz:
digitális
Pontossági osztály:
9999
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Magasság:
24 mm
Modulszélesség:
2.7
Skálamegvilágítás:
Nem
Szubminiatűr kivitelű fordulatszám mérő. 4 digites kijelző, feszültség bemenet. Maximális számlálási sebesség: 1 kHz, 1/60ppr.