OMRON - Szubminiatűr kivitelű összegzőszámáló, 7 digites kijelzővel, AC/DC univerzális feszültségbemenettel, külső tápfeszültséget nem i SX097557 - 672683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 24-240 V
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - egyéb
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 24-240 V
Jelek száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583755703
Sonepar cikkszám
SX097557
Gyártói cikkszám
672683
Gyártói típuskód
H7EC-NFV-B
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
24-240 V
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
24-240 V
Jelek száma:
8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
20 Hz
Pontossági osztály:
99999999
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
2.7