OMRON - Szubminiatűr kivitelű összegzőszámáló, 7 digites kijelzővel, kontaktus számláló bemenettel, külső tápfeszültséget nem igényel, I SX097563 - 672677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - egyéb
Jelek száma - 8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Szélesség - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583755642
Sonepar cikkszám
SX097563
Gyártói cikkszám
672677
Gyártói típuskód
H7EC-N-B
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
egyéb
Jelek száma:
8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
1000 Hz
Pontossági osztály:
99999999
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
2.7
Szubminiatűr kivitelű összegzőszámáló, 7 digites kijelzővel, kontaktus számláló bemenettel, külső tápfeszültséget nem igényel, IP66-os védettség az előlap felől, fekete színű előlappal.