OMRON - Szubminiatűr kivitelű üzemóraszámáló, 7 digites kijelzővel, feszültségbemenettel, 999999.9h / 3999d23.9h, külső tápfeszültséget SX101586 - 672692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Reset-funkció - Reset-bemenet
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583755888
Sonepar cikkszám
SX101586
Gyártói cikkszám
672692
Gyártói típuskód
H7ET-NV-B
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Reset-funkció:
Reset-bemenet
Üzemkijelző:
Igen
Hajtás fajtája:
kvarc
Szélesség:
48 mm
Kivitel:
digitális
Számolási tartomány:
999999.9 h
Jelek száma:
7
Menetpontosság naponként:
10 s
Magasság:
24 mm
Modulszélesség:
2.7
Beépítési mélység:
48.5 mm
Elülső lemez szélesség:
48 mm
Elülső lemez magasság:
24 mm
Rögzítés a max. falvastagságig:
48.5 mm
Védettség (IP):
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb