Nem visszaküldhető

OMRON - Szubminiatűr kivitelű üzemóraszámáló, 7 digites kijelzővel, kontaktus számláló bemenettel, 999999.9h / 3999d23.9h, külső tápfesz SX101590 - 672672

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Szubminiatűr kivitelű üzemóraszámáló, 7 digites kijelzővel, kontaktus számláló bemenettel, 999999.9h / 3999d23.9h, külső tápfesz SX101590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Reset-funkció - Reset-bemenet

  • Üzemkijelző - Igen

  • Szélesség - 48 mm

  • Kivitel - digitális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583755840

Sonepar cikkszám

SX101590

Gyártói cikkszám

672672

Gyártói típuskód

H7ET-N-B

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Reset-funkció:

Reset-bemenet

Üzemkijelző:

Igen

Szélesség:

48 mm

Kivitel:

digitális

Számolási tartomány:

999999.9 h

Jelek száma:

7

Menetpontosság naponként:

10 s

Magasság:

24 mm

Modulszélesség:

2.7

Beépítési mélység:

48.5 mm

Elülső lemez szélesség:

48 mm

Elülső lemez magasság:

24 mm

Rögzítés a max. falvastagságig:

48.5 mm

Védettség (IP):

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Szubminiatűr kivitelű üzemóraszámáló, 7 digites kijelzővel, kontaktus számláló bemenettel, 999999.9h / 3999d23.9h, külső tápfeszültséget nem igényel, IP66-os védettség az előlap felől, fekete előlappal.